ABB Electrification - Motor med lagret energi (fjær) (MOE) XT5 48...60V DC - 1SDA104881R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...60 V
Nominell matespenning ved DC - 48...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069735
Elnummer
4381406
Leverandørens varenummer
1SDA104881R1
Typebeskrivelse
MOE XT5 48...60V DC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...60 V
Nominell matespenning ved DC:
48...60 V
Spenningstype for betjening:
DC