ABB Electrification - Motor T7M/X1 220 250V AC/DC - 1SDA062116R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...250 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644646561
Elnummer
4383589
Leverandørens varenummer
1SDA062116R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør for Brytere < 630A
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...250 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


