ABB Electrification - MOTORBETJENING F2C-CM - 2CSF200997R0013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 36
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542026556
Elnummer
1630597
Leverandørens varenummer
2CSF200997R0013
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
36
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Merkespenning:
12 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A


