ABB Electrification - Motorbetjening S800-RSU-H - 2CCS800900R0501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 1
Adaptiv - nei
Forhåndsprogrammert - nei
Signalfrekvens - 0...0 MHz
Høyde - 79,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271411244
Elnummer
1628869
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0501
Typebeskrivelse
S800-RSU-H
Maks. antall enheter som kan styres:
1
Adaptiv:
nei
Forhåndsprogrammert:
nei
Signalfrekvens:
0...0 MHz
Høyde:
79,8 mm
Bredde:
54 mm
Dybde:
54 mm
Motorbetjening


