ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-2.5 - 1SAM360000R1007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 2,5...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 31,3...31,3 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614400223
Elnummer
4364091
Leverandørens varenummer
1SAM360000R1007
Typebeskrivelse
MO132-2.5
Innstillingsområde for overlastutløser:
2,5...2,5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
31,3...31,3 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,75 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2,5 A
Effekttap:
5,1 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,75 mm


