ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-25 - 1SAM360000R1014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 25...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 313...313 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614400292
Elnummer
4364098
Leverandørens varenummer
1SAM360000R1014
Typebeskrivelse
MO132-25
Innstillingsområde for overlastutløser:
25...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
313...313 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Effekttap:
6,6 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97,8 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,55 mm


