ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-32 - 1SAM360000R1015

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motorvernbryter kun k.sl. MO132-32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 32...32 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 400...400 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400308

Elnummer

4364099

Leverandørens varenummer

1SAM360000R1015

Typebeskrivelse

MO132-32

Innstillingsområde for overlastutløser:

32...32 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

400...400 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Effekttap:

9,3 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97,8 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,55 mm

MO132 motorvernbrytere (Kun kortsluttingsvern - ikke overlastvern). Ved 230/400V: 100kA opp til 20A, 50kA opp til 32A (ICS/ICU)