ABB Electrification - Motorvernbryter MS116- 1,0 - Trippklasse 10, 0,63-1,0 A - 1SAM250000R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 12,5...12,5 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,25 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614320286
Elnummer
4364271
Leverandørens varenummer
1SAM250000R1005
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
12,5...12,5 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,25 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1 A
Effekttap:
4,8 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
90 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
85,6 mm


