ABB Electrification - Motorvernbryter MS116-16 - Trippklasse 10, 10,0-16,0 A - 1SAM250000R1011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motorvernbryter MS116-16 - Trippklasse 10, 10,0-16,0 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 10...16 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 240...240 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614320347

Elnummer

4364277

Leverandørens varenummer

1SAM250000R1011

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

10...16 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

240...240 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Effekttap:

8,4 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

16 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

85,6 mm

MOTORVERNBRYTER MS116-16