Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-0.16, 400V, 0.16A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA - 1SAM350000R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-0.16, 400V, 0.16A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,1...0,16 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...2 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,03 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614400018

Elnummer

4364070

Leverandørens varenummer

1SAM350000R1001

Typebeskrivelse

Motorvern mekaniske

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,1...0,16 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...2 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,03 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,16 A

Effekttap:

5,1 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,75 mm

Motorvernbryter tilbehør