ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-0.4, 400V, 0.4A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA - 1SAM350000R1003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,25...0,4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 5...5 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,09 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MS132

EAN/GTIN

4013614400032

Elnummer

4364072

Leverandørens varenummer

1SAM350000R1003

Typebeskrivelse

MS132-0.4

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,25...0,4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

5...5 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,09 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,4 A

Effekttap:

5,1 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

90 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

86,75 mm

MS132 motorvernbrytere. Ved 230/400V: maks 100kA opptil 20A, 50kA for 25A, 25kA for 32A ICS, trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=opptil 10A: 90x45x81,25mm, større en 10A: 97,8x45x81,05mm