ABB Electrification - Motorvernbryter, MS132-20, 400V, 20A, Trippkl.10, Termisk og Elektromekanisk, 100kA - 1SAM350000R1013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 16...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 300...300 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614400131
Elnummer
4364081
Leverandørens varenummer
1SAM350000R1013
Typebeskrivelse
Motorvern mekaniske
Innstillingsområde for overlastutløser:
16...20 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
300...300 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
250...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Effekttap:
6,9 W
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97,8 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
86,55 mm


