ABB Electrification - Movement detector - 2CKA006220A0547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395203842
Elnummer
4549763
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0547
Typebeskrivelse
MD-F-1.0.1-866
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Edelstål
Busstilkobling inkludert:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
19...19 °
Antall kanaler:
0
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
30 mm
Innbyggingsdybde:
8,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
8,5 mm


