ABB Electrification - MS132-0.16T 0,10-0,16A motorvernbryter med overlastvern ogfast kortslutningsutløser på 20xIn - 1SAM340000R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,16 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,1...0,16 A
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614484919
Elnummer
4364100
Leverandørens varenummer
1SAM340000R1001
Typebeskrivelse
MS132-0.16T
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,16 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,1...0,16 A
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3,2...3,2 A
Effekttap:
4,5 W
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


