Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - MS165-65 Manuell motorvernbryter trippklasse 10 innstillingsområde: 52 - 65 A - 1SAM451000R1017

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MS165-65 Manuell motorvernbryter trippklasse 10  innstillingsområde:  52 - 65 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 52...65 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 975...975 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614486111

Elnummer

4364126

Leverandørens varenummer

1SAM451000R1017

Typebeskrivelse

MS165-65

Innstillingsområde for overlastutløser:

52...65 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

975...975 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

65 A

Effekttap:

24,06 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

142,65 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

122,1 mm

MS165 Motorvernbrytere. Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 100/75kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A