ABB Electrification - MS165-80 Manuell motorvernbryter trippklasse 10 innstillingsområde: 70 - 80 A - 1SAM451000R1019

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MS165-80 Manuell motorvernbryter trippklasse 10  innstillingsområde: 70 - 80 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...80 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1120...1120 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614536632

Elnummer

4364128

Leverandørens varenummer

1SAM451000R1019

Typebeskrivelse

MS165-80

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...80 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1120...1120 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

250...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Effekttap:

24,99 W

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

30 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

142,65 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

122 mm

MS165 Motorvernbrytere. Ved 230/400V: 100kA opptil 25A, 100/75kA for 32A, 25/50kA opptil 65A (ICS/ICU), for 440..690V: 8kA opptil 25A og 5kA opptil 65A