ABB Electrification - MSA-F-1.1.1-83 Bevegelsesdetektor med rele for ABB-free@home® - 6220-0-0216

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Aluminium

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Free@home

EAN/GTIN

4011395179949

Elnummer

4549585

Leverandørens varenummer

6220-0-0216

Typebeskrivelse

MSA-F-1.1.1-83

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Maks rekkevidde i front:

6 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

19...19 °

Antall kanaler:

1

Koblingseffekt:

2300 W

Min. innkoblingstid:

30 s

Maks. innkoblingstid:

30 min

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

56 mm

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Med valg av objektiv for deteksjon av kjæledyrdyr. For automatisk styring av ABB-free@home®-aktuatorer avhengig av bevegelse og lysstyrke. Utkoblingsforsinkelse for aktuatoren kan programmeres via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. For 230 V ~ laster. Med integrert 2300W rele. Bryterfunksjon er tilgjengelig også uten forutgående programmering (forhåndskonfigurert). Konfigurasjon kan endres senere via webgrensesnittet (grupper, scener, etc.). Bussen kan kobles til via lukket terminalblokk. Ved montering i den innfelte boksen skal en romlig inndeling mellom busskabelen og 230 V installasjonskabel overholdes! Fargen er antrasitt og i impressivo utførelse.