ABB Electrification - MSA-F-1.1.1-84 Bevegelsesdetektor med rele for ABB-free@home® - 6220-0-0217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
EAN/GTIN
4011395179895
Elnummer
4549520
Leverandørens varenummer
6220-0-0217
Typebeskrivelse
MSA-F-1.1.1-84
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
19...19 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
2300 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
30 min
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
56 mm
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
32 mm


