ABB Electrification - MSA-F-1.1.1-885-WL - 2CKA006200A0098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395215883
Elnummer
4549698
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0098
Typebeskrivelse
MSA-F-1.1.1-885
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
19...19 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
2300 W
Min. innkoblingstid:
30 s
Maks. innkoblingstid:
30 min
Min. dybde på apparatboks:
32 mm