Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - MSHD-LB Handle, IP64, black,6 - 1SAM201920R1001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MSHD-LB Handle, IP64, black,6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614441813

Elnummer

4364250

Leverandørens varenummer

1SAM201920R1001

Typebeskrivelse

MSHD-LB

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

MSHD-LB Håndtak, IP64, svart, låsbart med 3 låser 0-I Passer for manuelle motorvernbrytere