ABB Electrification - MSHD-LTB Handle, IP64, black, - 1SAM201920R1011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MSHD-LTB Handle, IP64, black,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614441820

Elnummer

4364252

Leverandørens varenummer

1SAM201920R1011

Typebeskrivelse

MSHD-LTB

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

MSHD-LTB Håndtak, IP64, svart, låsbart med 3 låser 0-TRIP-I Passer for manuelle motorvernbrytere