ABB Electrification - MSHD-LTY Handle, IP64, red/ye - 1SAM201920R1012

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MSHD-LTY Handle, IP64, red/ye

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614441844

Elnummer

4364253

Leverandørens varenummer

1SAM201920R1012

Typebeskrivelse

MSHD-LTY

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

MSHD-LTY Håndtak, IP64, rød/gul, låsbart med 3 låser 0-TRIP-I Passer for manuelle motorvernbrytere