ABB Electrification - MUTTER CM-GM-1 - 1SVR450056R8000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse - 0 s

  • Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse - 0 s

  • Fysisk måleprinsipp - Konduktiv (ledningsevne)

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse - 0 s

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614347153

Elnummer

4187291

Leverandørens varenummer

1SVR450056R8000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Fysisk måleprinsipp:

Konduktiv (ledningsevne)

Med avtakbare klemmer:

nei

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Kan seriekobles:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Bredde:

40 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

40 mm

MUTTER CM-GM-1