ABB Electrification - MUTTER FOR RAMMEPROFIL ZW62 - 2CPX039462R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617394624
Elnummer
2438989
Leverandørens varenummer
2CPX039462R9999
Typebeskrivelse
ZW62
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
3 µm
Gjengestørrelse i tommer:
#8
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Klikkmonteringselementets materiale:
Stål