ABB Electrification - Mykstarter, PSE170-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA897111R7000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 171 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 45 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 90 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500400692

Elnummer

4189710

Leverandørens varenummer

1SFA897111R7000

Typebeskrivelse

PSE170-600-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

171 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

45 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

90 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

75 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSE er vår kompakte og universale mykstarterserie med de viktigste funksjonene innebygd. Den er 2-fasestyrt, har innebygd By-pass, og har et avansert elektronisk vern med overlast, underlast/tørrkjøring og låst rotorfunksjon. Overlastvernet er justerbart for trippklasse 10-20 og 30 for tungstart. Momentstyring/pumpestoppfunksjonen gir den beste styringen for start og ikke minst stopp av pumper og eliminerer trykkstøtproblematikk. PSE har ett lettforståelig HMI der man enkelt setter opp starteren ved hjelp av en symbolbasert meny. I HMI får man også driftsinformasjon som strømtrekk, effektforbruk, nettspenning, effektfaktor, feilmeldinger etc. I tillegg har PSE en analog utgang som viser strømtrekket i 0-20mA, den har innebygd Modbus RTU og mulighet for andre feltbusprotokoller/Modbus TCP/IP med eksterne bus-plugger. PSE dekker motorstrømområdet fra 5,4 til 370A, har styrespenning 100-250V og dekker motorspenning mellom 208 og 600V. Den har lakkerte kretskort og kan suppleres med et eksternt HMI hvis man ønsker det i dør/tavlefront. PSE er marinegodkjent av bl.a DNV, ABS m.fl. Vær obs på at 2-fasestyrte mykstartere har en strøm som er 25-40% høyere i den uregulerte fasen under oppstart - dersom dette er en utfordring, brukk PSTX som er 3-fasestyrt.