Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Mykstarter, PSE72-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA897107R7000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Mykstarter, PSE72-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 72 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 18,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500400654

Elnummer

4189706

Leverandørens varenummer

1SFA897107R7000

Typebeskrivelse

Mykstartere

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

72 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

18,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

37 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

30 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSE mykstarter. Kompaktmykstarter med innebygd By-pass, elektronisk overlastvern og momentstyring. Momentstyring gir den beste styringen for bl.a start og stopp av pumper. Tyristorstyring i to faser, med patentbaskyttet algoritme som gir overlegent stabil ramping. Analog utgang, mulighet for Feltbusstyring. Styrespenning 100-250V, Motorspenning 208-600V. 72A