ABB Electrification - Mykstarter, PSR6-600-70, 6A, 208-600V hovedspenning, 100-240V AC styrespenning - 1SFA896104R7000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Mykstarter, PSR6-600-70, 6A, 208-600V hovedspenning, 100-240V AC styrespenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 6,8 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 1,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 3 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500338209

Elnummer

4189778

Leverandørens varenummer

1SFA896104R7000

Typebeskrivelse

Mykstartere

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

6,8 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

1,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

3 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

3 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSR6-600-70 6A 100-240V