ABB Electrification - MYKSTARTER PSRC12-600-70 12A - 1SFA896206R7000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MYKSTARTER PSRC12-600-70 12A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 3 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 5,5 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500465509

Elnummer

4189460

Leverandørens varenummer

1SFA896206R7000

Typebeskrivelse

PSRC12-600-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

12 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

3 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

5,5 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSRC mykstarter med 100-240V 50/60Hz styrespenning og 208-600V AC motorspenning. For montering på DIN-skinne eller på montasjeplate. PSRC har innebygget by-pass, er 2-fasestyrt og er en spesialutgave av PSR-serien som er forhåndsinnstilt for start av scollkompressorer (ingen innstillinger). Den har startrampe på 1s, startspenning på 50% og ingen stopprampe.