ABB Electrification - MYKSTARTER PSRC9-600-70 9A - 1SFA896205R7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 9 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 2,2 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 4 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500465493
Elnummer
4189459
Leverandørens varenummer
1SFA896205R7000
Typebeskrivelse
PSRC9-600-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
9 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
2,2 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
4 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1