ABB Electrification - MYKSTARTER PSTX1250-690-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 1250 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V
Funksjon - Vendestarter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500510483
Elnummer
4189768
Leverandørens varenummer
1SFA898221R7000
Typebeskrivelse
PSTX1250-690-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
1250 A
Nominell driftsspenning Ue
208...690 V
Funksjon
Vendestarter
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
100...250 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
400 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
710 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V
670 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
1200 kW
Intern bypass
Ja
Med display
Ja
Dreiemomentregulering
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40 °C
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
100...250 V
Spenningstype for betjening
AC
Integrert motorvern
Ja
Utløseklasse
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den har innebygd elektronisk overlastvern (EOL), momentstyring for bedre styring av pumper. Det er innebygd bypass på hele serien. Avtagbart styrepanel, som kan flyttes/monteres i tavlefront. Samme menyoppbygging som ABB frekvensomformere, noe som gir god gjenkjenning og forenklet programmering for de som er vant til ABBs frekvensomformere. Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt over lengre tid. Separat tilkobling for PTC/PT100 og analog utgang gir mulighet for begge funksjoner samtidig. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via plugger Anybus konsept. PSTX leveres i størrelse 30...1250A. PSTX er 3-fase styrt, det betyr at de kan kobles inside-delta og således starte motorer på opptil 2155A. PSTX leveres i hhv 208-600 og 208-690V utgave, og er marinegodkjent.