ABB Electrification - Mykstarter, PSTX30-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA898103R7000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 30 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 7,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 15 kW

  • Funksjon - Vendestarter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PSTX Mykstartere

EAN/GTIN

7320500501290

Elnummer

4189725

Leverandørens varenummer

1SFA898103R7000

Typebeskrivelse

PSTX30-600-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

30 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

7,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

15 kW

Funksjon:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

12,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

25 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den er 3-fasestyrt for beste funksjonalitet, har innebygd by-pas for minimale tap under drift. Den har et avansert elektronisk vern (EOL) med overlast, underlast/tørrkjøring og låst rotorfunksjon, samt innstillbar trippklasse 10-20 og 30 for tungstart. PSTX har momentstyring/pumpestoppfunksjon for bedre styring og ikke minst stopp av pumper (eliminerer trykkstøt), samt pumperensingsfunksjon for løsing og fjerning av fremmedelementer i rør og pumpesystemer. PSTX har lettforståelig HMI med fulltekstmenyer for enkel programmering og avlesing av driftsinformasjon som strøm, effekt- feilmeldinger mm. HMI-panelet er avtagbart og kan enkelt flyttes/monteres i dør/tavlefront med medfølgende kabel. PSTX har inngang for PTC/PT100 og analog utgang som viser strømtrekk/effekt/effektfaktor (Cos-fi), temperatur fra PT100-inngang mm. Signalet kan være 0-20mA, 4-20mA eller 1-10V.Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt/hastighet over begrenset tid. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via Anybus-plugger som settes direkte inn i en slot på mykstarter. PSTX dekker motorstrømområdet 9 til 1250 A (opptil 2160 A ved inside-delta kobling), den har styrespenning 100-250 V og leveres i utgave for hhv. 208-600 og 208-690 V hovedspenning. PSTX har mulighet for jordfeilovervåking, internt eller med ekstern sumstømtrafo og for utvidet IO. Andre funksjoner er motorbrems for raskere stopp av f.eks. vifter, motorheating for å holde motor fri for kondens og for klargjøring til oppstart i kaldt miljø. Styring av reverserkontaktorer, Emergency mode for bl.a. røykevakuering i tunneler og LIMP mode for økt oppetid ved kortsluttede tyristorer på en av fasene. ABB har gjennomført koordinasjonstester med IE3 og IE4 motorer for sine mykstartere - se SOC. PSTX er marinegodkjent.