Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Mykstarter, PSTX37-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA898104R7000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Mykstarter, PSTX37-600-70, 208-600V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 37 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 9 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 18,5 kW

  • Funksjon - Vendestarter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500501320

Elnummer

4189726

Leverandørens varenummer

1SFA898104R7000

Typebeskrivelse

PSTX37-600-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

37 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

9 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

18,5 kW

Funksjon:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

15 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

30 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den er 3-fasestyrt for beste funksjonalitet, har innebygd by-pas for minimale tap under drift. Den har et avansert elektronisk vern (EOL) med overlast, underlast/tørrkjøring og låst rotor funksjon, samt innstillbar trippklasse 10-20 og 30 for tungstart. PSTX har momentstyring/pumpestoppfunksjon for bedre styring og ikke minst stopp av pumper (eliminerer trykkstøt), samt pumperensingsfunksjon for løsning og fjerning av fremmedelementer i rør og pumpesystemer. PSTX har lettforstålig HMI med fulltekstmenyer for enkel programmering og avlesing av driftsinformasjon som strøm, effekt feilmeldeinger mm. HMI-panelet er avtagbart og kan enkelt flyttes/monteres i dør/tavlefront med medfølgende kabel. PSTX har Inngang for PTC/PT100 og analog utgang som viser strømtrtekk/effekt/effektfaktor (Cos-fi), temperatur fra PT100-inngang mm. Signalet kan være 0-20mA, 4-20mA eller 1-10V.Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt/hastighet over begrenset tid. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via Anybus-plugger som settes direkte inn i en slot på mykstarter. PSTX dekker motorstrømområdet 9 til 1250A (opptil 2160A ved inside-delta kobling), den har styrepenning 100-250V og leveres i utgave for hhv 208-600 og 208-690V hovedspenning. PSTX har mulighet for jordfeilovervåking, internt eller med ekstern sumstømtrafo og for utvidet IO. Andre funksjoner er motorbrems for raskere stopp av f.els vifter, motorheating for å holde motor fri for kondens og for klargjøring til oppstart i kaldt miljø. Styring av reverserkontaktorer, Emergency mode for bl.a røykevakuering i tunneller og LIMP mode for økt oppetid ved kortsluttede tyristorer på en av fasene. ABB har gjennomført koordinasjonstester med IE3 og IE4 motorer for sine mykstartere - se SOC. PSTX er marinegodkjent.