ABB Electrification - Mykstarter, PSTX45-690-70, 208-690V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA898205R7000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 45 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 12,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 22 kW

  • Funksjon - Vendestarter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500501412

Elnummer

4189752

Leverandørens varenummer

1SFA898205R7000

Typebeskrivelse

PSTX45-690-70

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

45 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...690 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

12,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

22 kW

Funksjon:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Utløseklasse:

Justerbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

25 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

37 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC

Integrert motorvern:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

PSTX er den mest avanserte mykstarterserien til ABB. Den har innebygd elektronisk overlastvern (EOL), momentstyring for bedre styring av pumper. Det er innebygd bypass på hele serien. Avtagbart styrepanel, som kan flyttes/monteres i tavlefront. Samme menyoppbygging som ABB frekvensomformere, noe som gir god gjenkjenning og forenklet programmering for de som er vant til ABBs frekvensomformere. Kretskort er lakkerte som standard, dette er en stor fordel i krevende miljøer, som for eksempel avløpsstasjoner. JOG funksjon tillater redusert effekt over lengre tid. Separat tilkobling for PTC/PT100 og analog utgang gir mulighet for begge funksjoner samtidig. Modbus RTU er innebygd og tilgjengelig uten ekstra tilbehør, øvrige feltbus og ethernet-protokoller via plugger Anybus konsept. PSTX leveres i størrelse 30...1250A. PSTX er 3-fase styrt, det betyr at de kan kobles inside-delta og således starte motorer på opptil 2155A. PSTX leveres i hhv 208-600 og 208-690V utgave, og er marinegodkjent.