ABB Electrification - Mykstarter, PSTX60-690-70, 208-690V 50/60Hz hovedspenning, 100-250V 50/60Hz styrespenning - 1SFA898206R7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 60 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 30 kW
Funksjon - Vendestarter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PSTX Mykstartere
EAN/GTIN
7320500501375
Elnummer
4189753
Leverandørens varenummer
1SFA898206R7000
Typebeskrivelse
PSTX60-690-70
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
60 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...690 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
15 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
30 kW
Funksjon:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
30 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
55 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


