ABB Electrification - Nedførings kabelkanal 1200mm til grunn, for stolpeskap KS - NHP 351245R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 200 mm
Høyde - 1300 mm
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054658
Elnummer
1144163
Leverandørens varenummer
NHP 351245R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
200 mm
Reservedel:
nei
Tilbehør kabel-/inntaksskap


