ABB Electrification - Nedføringsrør 2 stk, 60x40x2500mm - NHP 406799R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nedføringsrør 2 stk, 60x40x2500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Bredde - 60 mm

  • Høyde - 2500 mm

  • Dybde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980013692

Elnummer

1144251

Leverandørens varenummer

NHP 406799R0001

Typebeskrivelse

1144251

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

2500 mm

Dybde:

40 mm

Reservedel:

nei

Dette er nedføringsrør, 2 stk, brukes ved stolpenedføring, 60x40x2500mm.