ABB Electrification - Nedføringsrør 2 stk, 60x80x2500mm - NHP 406799R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 80 mm
Høyde - 2500 mm
Dybde - 60 mm
Tilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053651
Elnummer
1144252
Leverandørens varenummer
NHP 406799R0002
Typebeskrivelse
1144252
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
2500 mm
Dybde:
60 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Dette er nedføringsrør, 2 stk, brukes ved stolpenedføring, 60x80x2500mm.