ABB Electrification - Nedre dekorlist m/temp sens h - 6310-0-0165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Temperaturføler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395131527
Elnummer
4546681
Leverandørens varenummer
6310-0-0165
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Temperaturføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


