ABB Electrification - Nedre dekorlist temp, hvitt g - 2CKA006310A0182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Temperaturføler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395156896
Elnummer
4544351
Leverandørens varenummer
2CKA006310A0182
Typebeskrivelse
6352-811-101-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Temperaturføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
Ja
Farge:
Hvit
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


