ABB Electrification - NF31E-41 24-60V50/60HZ Relay - 1SBH137001R4131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...60 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471523100206
Elnummer
4117681
Leverandørens varenummer
1SBH137001R4131
Typebeskrivelse
NF31E-41
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


