ABB Electrification - NIPPEL PG 13,5 MA5-30060 - 1SFA611925R3006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - NIPPEL PG 13,5 MA5-30060

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500545874

Elnummer

4373383

Leverandørens varenummer

1SFA611925R3006

Typebeskrivelse

MA5-3006

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

13,5

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Med kontramutter:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Type tetning:

Forseglingsring

Nippel i grå plast. PG 13,5, PG 16, M20 og M25. Mutter må bestilles i tillegg.