ABB Electrification - Nippelflens, ZW52 - 2CPX039452R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 140 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617394525
Elnummer
2438883
Leverandørens varenummer
2CPX039452R9999
Typebeskrivelse
ZW52
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
140 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
ZW52 Nippelflens for W og TriLine skap


