Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Nødstopp 30mm .rød,CE3P-10R-02 - 1SFA619501R1051

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nødstopp 30mm .rød,CE3P-10R-02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Andre

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500260791

Elnummer

4372746

Leverandørens varenummer

1SFA619501R1051

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Forriglingsmetode:

Andre

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Hulldiameter:

22 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

30 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Med belysning:

nei

Driftspenning lampe:

300 V

Nødstopp 30mm .rød,CE3P-10R-02