Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Nødstopp Ø=30mm M.Nøkkelbryter Kode 72 - 1SFA611522R1201

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nødstopp Ø=30mm M.Nøkkelbryter Kode 72

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 30 mm

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500359884

Elnummer

4372203

Leverandørens varenummer

1SFA611522R1201

Typebeskrivelse

MPEK3-12R

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

30 mm

Hulldiameter:

22 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Nøkkelopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Nødstopp modulær plast uten kontaktblokker. Fåes som trykk/trekk, trykk/vri og nøkkel, 30 og 40mm og IP65. Leveres i farge rød med gul krage. Designet for total pålitelighet, lenger levetid og høyest mekanisk holdbarhet.