ABB Electrification - Nødstopp.rød 40mm.CE4T-10R-01 - 1SFA619550R1041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact serien
EAN/GTIN
7320500260715
Elnummer
4372707
Leverandørens varenummer
1SFA619550R1041
Typebeskrivelse
CE4T-10R-01
Forriglingsmetode:
Andre
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
300 V


