Utgått

ABB Electrification - Nødstoppfront d=60mm rød dra - 1SFA611514R2001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Nødstoppfront d=60mm rød dra

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 60 mm

  • Type knapp - Høy

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

  • Egnet for nødstopp - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500307373

Elnummer

4372266

Leverandørens varenummer

1SFA611514R2001

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

60 mm

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Nødstoppfront d=60mm rød dra