Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - NORMALBEND JMKL25HF 25MM HALO - 2TKA00004493

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - NORMALBEND JMKL25HF 25MM HALO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008295

Elnummer

1218692

Leverandørens varenummer

2TKA00004493

Typebeskrivelse

JMKL25HF

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

25 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Halogenfritt rørbend, for 25mm rør,. Med låslim. Rørbendet er 90°. 750N