ABB Electrification - NORMALBEND JMKL40HF 40MM HALO - 2TKA00004495

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - NORMALBEND JMKL40HF 40MM HALO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 40 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199008318

Elnummer

1218694

Leverandørens varenummer

2TKA00004495

Typebeskrivelse

JMKL40HF

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

40 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

40 mm

Med muffe:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Halogenfritt rørbend, for 40mm rør,. Med låslim. Rørbendet er 90°. 750N