Utgått

ABB Electrification - NORMALBEND VPS 25MM M/SPERRE - JMKL25

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - NORMALBEND VPS 25MM M/SPERRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Stikk

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Stikk

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Diameter:

25 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

NORMALBEND JMKL25.9 25MM