ABB Electrification - NTI/Z 28.30.1 PROG.SP.FORSKYN. - 2CDG110096R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 30 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779663168
Elnummer
4544226
Leverandørens varenummer
2CDG110096R0011
Typebeskrivelse
NTI/Z 28.30.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
30 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
0
Sekundærspenning:
28 V


